シリンダー ボーリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
116件の「シリンダー ボーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダーホーニング」、「ホイールシリンダー 研磨」、「ホーニング パイプ」などの商品も取り扱っております。
シリンダーホーニング JTCランキング1位
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RWボーリングヘッド BIG DAISHOWAランキング2位
1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウランキング3位
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様3本足シャンク径(Φmm)7粒度#220
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)ランキング4位
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

グレーズブレーカー エスコランキング5位
エスコ品番EA514BL粒度#220(標準付属)全長(mm)350シャンク径(Φmm)6.5使用範囲(mm)51~178砥石長(mm)76
1個
9,850税込10,835
当日出荷

ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)約210シャンク軸丸軸シャンク
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
1本
7,690税込8,459
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,290税込5,819
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1パック(3個)
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様2本足粒度#220全長(mm)207質量(g)84シャンク径(Φmm)7使用範囲(mm)23~63砥石長(mm)28
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm)約2外径(Φmm)約38
1個
6,998税込7,698
当日出荷

1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。
用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


仕様●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68適合RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E質量(kg)1.6寸法L(mm)71CK No.CK6加工径範囲(Φmm)68~100
1個
28,980税込31,878
5日以内出荷


1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様仕上用丸バイトタイプ。センタスルー
1個
50,900税込55,990
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(3個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,870税込3,157
当日出荷